FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-8-K-7,5-LED-24 530491

  • ERIKS:11646279
  • Hersteller:530491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-8
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
7.5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Gewicht
85 g