Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-8-K-24-S6 161756

  • ERIKS:23210687
  • Hersteller:161756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-8
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-S
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -40 bis 120 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Gewicht
50 g