FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE 551369

  • ERIKS:12264039
  • Hersteller:551369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-10M
Gehäusebauform
Für Rundnut
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, offenes Ende, 2-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
14.6 g