CHF 65.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SME-10 |
Gehäusebauform | Für Rundnut |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 12 bis 27 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 2.5 m |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Gewicht | 20 g |
CHF 33.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026