FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-1-S6-C 151670

  • ERIKS:11630072
  • Hersteller:151670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
DIN EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 200 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 2-adrig
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-S
Max. Ausgangsstrom
1000
Umgebungstemperatur
von -50 bis 120 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
130 g