CHF 136.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SME |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Betriebsspannung bei DC | von 0 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M8x1, 3-polig |
Max. Ausgangsstrom | 1000 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 45 g |