FESTO

FESTO Näherungsschalter SIES-V3B-NS-S-L 150490

  • ERIKS:11629933
  • Hersteller:150490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIES
Gehäusebauform
Vierkant
Grösse
15x20x30mm
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Spannungsfall
3.2 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -25 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
120 g