FESTO

FESTO Näherungsschalter SIES-Q8B-PO-K-L 174552

  • ERIKS:11634227
  • Hersteller:174552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIES
Gehäusebauform
Vierkant
Grösse
8x8x40mm
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
39 g