FESTO

FESTO Näherungsschalter SIES-Q40B-PA-X-2L 150492

  • ERIKS:11629935
  • Hersteller:150492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIES
Gehäusebauform
Vierkant
Grösse
40x40x120mm
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Spannungsfall
3.5 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Material Gehäuse
PET
Temperaturbereich
von -25 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP65
Schaltabstand
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
230 g