Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE 551386

  • ERIKS:12264051
  • Hersteller:551386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIES
Gehäusebauform
Für T-Nut
Grösse
Slot 8
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
150
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
7500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
TPE-U(PU)
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP