CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIES |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Grösse | Slot 8 |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 150 |
LED Farbe | Gelb |
Kabellänge | 300 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde |
Material Kabel | TPE-U(PU) |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 1.5 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |