FESTO

FESTO Näherungsschalter SIES-8M-NS-24V-K-10-M8D 551400

  • ERIKS:12264064
  • Hersteller:551400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIES
Gehäusebauform
Für T-Nut
Grösse
Slot 8
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
150
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
10 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde
Material Kabel
TPE-U(PU)
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN