CHF 52.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEN |
Grösse | M 12 |
Montage | Nicht bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 200 |
Max. Spannungsfall | 2 V |
LED Farbe | Gelb |
Kabellänge | 2500 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Material Kabel | TPE-U(PUR) |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 2.5 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Gewicht | 53 g |