FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEN-M5B-NS-K-L 150368

  • ERIKS:11629819
  • Hersteller:150368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEN
Grösse
M5x0.5
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
33.6 g