FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEN-M30B-PS-K-L-PA 538327

  • ERIKS:11648611
  • Hersteller:538327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEN
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 30
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
1.8 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
PVC
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
158 g