FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEN-M30B-NS-K-L 150432

  • ERIKS:11629875
  • Hersteller:150432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEN
Grösse
M30x1,5
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
155 g