FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEN-M18NB-PO-S-L 150431

  • ERIKS:11629874
  • Hersteller:150431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEN
Grösse
M18x1
Montage
Nicht bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
40 g