CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEN |
Grösse | M18x1 |
Montage | Bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 200 |
Max. Spannungsfall | 2 V |
LED Farbe | Gelb |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 3-polig |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 5 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausführung des Schaltausgangs | NPN |
Gewicht | 43 g |