Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEN-M12NB-PO-K-L 150414

  • ERIKS:11629857
  • Hersteller:150414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEN
Grösse
M 12
Montage
Nicht bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
90 g