FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEN-4B-PO-S-L 150367

  • ERIKS:11629818
  • Hersteller:150367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEN
Grösse
M 12
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
9 g