FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEH-M18B-PS-K-L 150458

  • ERIKS:11629900
  • Hersteller:150458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEH
Grösse
M 18
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
108 g