FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEH-M18B-NO-S-L 150461

  • ERIKS:11629903
  • Hersteller:150461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEH
Grösse
M 18
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
43 g