CHF 89.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEH |
Grösse | M 12 |
Montage | Bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 200 |
Max. Spannungsfall | 2 V |
LED Farbe | Gelb |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Material Kabel | TPE-U(PUR) |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP69K |
Schaltabstand | 6 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Gewicht | 90 g |