FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEH-M12B-PO-K-L 150454

  • ERIKS:11629896
  • Hersteller:150454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEH
Grösse
M 12
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
110 g