FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEH-M12B-NS-S-L-CR 538253

  • ERIKS:12263028
  • Hersteller:538253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEH
Grösse
M 12
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
2 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP69K
Schaltabstand
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
28 g