CHF 72.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEF |
Gehäusebauform | Vierkant |
Grösse | 40x40x65mm |
Montage | Teilbündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 65 V DC |
Max. Schaltstrom | 200 |
Max. Spannungsfall | 1.8 V |
LED Farbe | Gelb |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Material Gehäuse | PBT, Glasfaser verstärkt |
Temperaturbereich | von -30 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 35 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Antivalent |
Ausführung des Schaltausgangs | NPN |
Gewicht | 156 g |