CHF 59.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEF |
Gehäusebauform | Rund |
Grösse | M 12 |
Montage | Teilbündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 150 |
Max. Spannungsfall | 1.8 V |
LED Farbe | Gelb |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 3-polig |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Temperaturbereich | von -30 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 4 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Gewicht | 19 g |