FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEF-M8B-PS-S-L 553537

  • ERIKS:12264469
  • Hersteller:553537
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEF
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 12
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
150
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Temperaturbereich
von -30 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP68
Schaltabstand
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
12 g