CHF 51.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEF |
Gehäusebauform | Rund |
Grösse | M 12 |
Montage | Bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 150 |
LED Farbe | Gelb |
Kabellänge | 2500 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Material Kabel | TPE-U(PU) |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schaltabstand | 1.5 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Gewicht | 61.4 g |