FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEF-M8B-NS-S-L 553539

  • ERIKS:12264471
  • Hersteller:553539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEF
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 12
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
150
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Temperaturbereich
von -30 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP68
Schaltabstand
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
12 g