FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEF-M30NB-PS-S-L 538319

  • ERIKS:11648603
  • Hersteller:538319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEF
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 30
Montage
Teilbündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
Max. Spannungsfall
1.8 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -30 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
90 g