CHF 69.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIEF |
Gehäusebauform | Rund |
Grösse | M 30 |
Montage | Bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 30 V DC |
Max. Schaltstrom | 200 |
LED Farbe | Gelb |
Kabellänge | 2500 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Material Kabel | TPE-U(PU) |
Material Gehäuse | PBT/Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schaltabstand | 10 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Gewicht | 191 g |