FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEF-M30B-NS-K-L 553552

  • ERIKS:12264484
  • Hersteller:553552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEF
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 30
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Material Kabel
TPE-U(PU)
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP68
Schaltabstand
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
191 g