FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEF-M18B-PS-S-L 553545

  • ERIKS:12264477
  • Hersteller:553545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEF
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 18
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -30 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP68
Schaltabstand
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gewicht
41 g