FESTO

FESTO Näherungsschalter SIEF-M12B-NS-S-L 553543

  • ERIKS:12264475
  • Hersteller:553543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIEF
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 12
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 30 V DC
Max. Schaltstrom
200
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -30 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP68
Schaltabstand
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gewicht
24 g