CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIED |
Gehäusebauform | Rund |
Grösse | M 30 |
Montage | Nicht bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 10 - 300V DC |
Max. Schaltstrom | 300 |
Max. Spannungsfall | 6 V |
LED Farbe | Gelb |
Kabellänge | 2500 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 2-adrig |
Material Kabel | PVC |
Material Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 15 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | Kontaktlos 2-Draht |
Gewicht | 175 g |