FESTO

FESTO Näherungsschalter SIED-M30B-ZS-S-L 538287

  • ERIKS:11648571
  • Hersteller:538287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIED
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 30
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
20 - 320 V DC
Max. Schaltstrom
300
Max. Spannungsfall
8 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 2-polig
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
Kontaktlos 2-Draht
Gewicht
140 g