FESTO

FESTO Näherungsschalter SIED-M18NB-ZS-S-L 538275

  • ERIKS:11648559
  • Hersteller:538275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIED
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 18
Montage
Nicht bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
20 - 320 V DC
Max. Schaltstrom
300
Max. Spannungsfall
8 V
LED Farbe
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 2-polig
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
Kontaktlos 2-Draht
Gewicht
50 g