FESTO

FESTO Näherungsschalter SIED-M18B-ZS-K-L-PA 538338

  • ERIKS:11648622
  • Hersteller:538338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIED
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 18
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
10 - 300V DC
Max. Schaltstrom
300
Max. Spannungsfall
6 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 2-adrig
Material Kabel
PVC
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
Kontaktlos 2-Draht
Gewicht
123 g