FESTO

FESTO Näherungsschalter SIED-M18B-ZS-K-L 538280

  • ERIKS:11648564
  • Hersteller:538280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SIED
Gehäusebauform
Rund
Grösse
M 18
Montage
Bündig
Standard
EN 60947-5-2
Spannung
20 - 320 V DC
Max. Schaltstrom
300
Max. Spannungsfall
8 V
LED Farbe
Gelb
Kabellänge
2500 mm
Elektrischer Anschluss
Kabel, 2-adrig
Material Kabel
TPE-U(PUR)
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -25 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP67
Schaltabstand
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Ausführung des Schaltausgangs
Kontaktlos 2-Draht
Gewicht
110 g