CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SIED |
Gehäusebauform | Rund |
Grösse | M 12 |
Montage | Nicht bündig |
Standard | EN 60947-5-2 |
Spannung | 20 - 320 V DC |
Max. Schaltstrom | 200 |
Max. Spannungsfall | 8 V |
LED Farbe | Gelb |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 2-polig |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -25 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schaltabstand | 4 mm |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Ausführung des Schaltausgangs | Kontaktlos 2-Draht |
Gewicht | 20 g |