FESTO

FESTO Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE 8059122

  • ERIKS:14525984
  • Hersteller:8059122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Hall
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
5 m
Farbe Kabelmantel
Grau
Material Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP 68
Gewicht
56 g