CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetisch Hall |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 24 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel offenes Ende 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 2.5 m |
Farbe Kabelmantel | Grau |
Material Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP 68 |
Gewicht | 29 g |