Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8 8059120

  • ERIKS:14525982
  • Hersteller:8059120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Hall
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker, M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104, 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
0.3 m
Farbe Kabelmantel
Grau
Material Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP 68
Gewicht
10 g