CHF 44.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SDBT |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetoresistiv |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 7.5 bis 18 V |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 8.2 V |
Ausführung des Schaltausgangs | NAMUR |
Ausführung der Schaltfunktion | NAMUR |
Elektrischer Anschluss | Kabel, offenes Ende, 2-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 10 m |
Farbe Kabelmantel | Blau |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 104 g |