CHF 55.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SDBT |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetoresistiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 24 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel offenes Ende 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 5 m |
Farbe Kabelmantel | Grau |
Material Kabelmantel | PVC |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 119.4 g |