Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SDBT-BSW-1L-NU-W-5-N-LE 2427618

  • ERIKS:14168896
  • Hersteller:2427618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDBT
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetoresistiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
5 m
Farbe Kabelmantel
Grau
Material Kabelmantel
PVC
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -25 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
119.4 g