CHF 51.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SDBT |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetoresistiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 24 V |
Ausführung des Schaltausgangs | NPN |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Stecker, M12x1, 3-polig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 0.3 m |
Farbe Kabelmantel | Grau |
Material Kabelmantel | PVC |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 23.3 g |