FESTO

FESTO Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE 574381

  • ERIKS:13206413
  • Hersteller:574381
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSMT
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetoresistiv
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
10 m
Farbe Kabelmantel
Grau
Material Kabelmantel
TPE-O
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68/IP69K
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
93.4 g