Eriks
FESTO

FESTO Mutter CR-M38X1,5 197327

  • ERIKS:11639930
  • Hersteller:197327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CR
Ausführung
Mutter
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
61 g